Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta TN-612C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta TN-612C Tonerkartusche Original Cyan
Konica Minolta TN-612C Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-2159239
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0VW450
EAN/GTIN:
     4053768172621
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta TN-612C - 500 g - Cyan - original - Tonerpatrone - für bizhub PRO C5501, PRO C6501
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Kapazität
500 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub PRO C5501, PRO C6501
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konica Minolta
A0VW150
ab € 30,37*
Ähnlich
Konica Minolta
A0VW350
ab € 31,17*
Ähnlich
Konica Minolta
A0VW235
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.