Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX LP3140 Tonerkartusche Original Schwarz
UTAX LP3140 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2157568
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     4414010010
EAN/GTIN:
     4250081519762
Suchbegriffe:
Lasertoner Sharp
Toner Cartridge Sharp
Toner Sharp
Tonerkartusche Sharp
UTAX - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für LP 3140, 3151
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
UTAX LP 3140, 3151
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.