Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K5082S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K5082S Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K5082S Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K5082S Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K5082S Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2154681
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K5082S/ELS
EAN/GTIN:
     8808993448166
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-K5082S - Low Yield - Schwarz - original - Tonerpatrone - für CLP-620ND, 670N, 670ND; CLX-6220FX, 6250FX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Low Yield
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-620ND, 670N, 670ND ¦ Samsung CLX-6220FX, 6250FX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.