Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2142791
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AS615AT
EAN/GTIN:
     5711045137259
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Wandelt einen DisplayPort-Anschluss auf einem HP Compaq Business Desktop-Computer in einen VGA-Port um.
HP - VGA-Adapter - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 20 cm - für HP Z1 G9; Elite t655; Pro 260 G9, 400 G9, t550; ProOne 440 G9; Workstation Z4 G5, Z6 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Adapter
Länge
20 cm
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G4, Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Desktop Pro 300 G6, Pro A G3 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite, Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems, Slice G2, Slice G2 Audio Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 Partner Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 with Intel Unite, Slice G2 with Microsoft Teams Rooms, t655 ¦ HP EliteDesk 705 G3, 705 G4, 705 G5, 800 G2, 800 G5, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP EliteOne 705 G2, 800 G2, 800 G3, 800 G5, 800 G6, 800 G8 ¦ HP Pro 260 G9, 400 G9, t550 ¦ HP ProDesk 400 G3, 400 G4, 400 G6, 400 G7, 405 G4, 405 G6, 405 G8, 490 G3, 600 G3, 600 G5 ¦ HP ProOne 400 G2, 400 G3, 400 G5, 400 G6, 440 G5, 440 G6, 440 G9, 600 G3, 600 G5, 600 G6 ¦ HP RP9 G1 Retail System 9118 ¦ HP Workstation Z2 G8, Z2 G9, Z4 G5, Z6 G5 ¦ HP Compaq Business Desktop dx7400
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.