Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2138875
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CD0003
EAN/GTIN:
     4260113560112
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m
LogiLink - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Ferritleiste
Länge
5 m
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Dual Link
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 20276
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.