Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 53X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2138058
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7553XD
EAN/GTIN:
     3606505719163
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mehr drucken heißt mehr sparen. Dank HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack können Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens reduzieren, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb mit Original HP Produkten zu verzichten.
HP 53X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q7553XD) - für LaserJet M2727nf MFP, M2727nfs MFP, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.4 cm
Transporttiefe
24.6 cm
Transporthöhe
19.7 cm
Transportgewicht
2.7 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet M2727nf MFP, M2727nfs MFP, P2014, P2014n, P2015, P2015d, P2015dn, P2015n, P2015x
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 109,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,32*
€ 307,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,92*
€ 298,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,52*
€ 281,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,61*
€ 274,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,94*
€ 260,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.