Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V363943 Herst.-Nr.: 05095GS11007 EAN/GTIN: 5711045101380 |
| |
|
| | |
| Ein hochleistungsfähiges Harzfarbband, das ausgezeichnete Druckqualität und Druckbild-Haltbarkeit bietet. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s auf synthetischen Materialien von Zebra erzielt werden, selbst bei sehr kleinen Schriften. Angesichts seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegenüber Abrieb, extremen Temperaturen und Chemikalien ist das 5095-Farbband ideal zur Verwendung in rauen Außenanwendungen und Anwendungen, bei denen Chemikalien zum Einsatz kommen. Zebra 5095 Resin - Schwarz - 110 mm x 74 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 12) - für Zebra GX420, R2844, R402; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX430; TLP 2844, 38XX Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Direkt thermisch, Thermal Transfer | | Enthaltene Anz. | 12 | | Bandgröße | 110 mm x 74 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844 ¦ Zebra GX420t, R2844-Z, R402, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX430t ¦ Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,96084* | € 9,21084* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 7,80* | € 10,34* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 7,99* | € 10,53* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 13,00* | ab € 79,96* | € 103,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 78,85* | € 108,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 110,53008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|