Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D 80 Receipt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Direct Tag 850 101.6 mm
Zebra Direct Tag 850 101.6 mm
Artikel-Nr.:
     C1002-2135548
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3003072
EAN/GTIN:
     4054317347316
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Zebra Direct Tag 850 ist ein unbeschichtetes Thermodirektpapier mit einer Stärke von 80 Mikrometern, das bei Verwendung mit Zebra-Desktop- und mobilen Druckern kontrastreiche schwarze Bilder erzeugt. Dieses Material hat eine Lebensdauer von 5 Jahren für die Archivierung von Dokumenten in Innenräumen unter empfohlenen Bedingungen. Es wird am häufigsten für Kassenbelege sowie für die Parkraumüberwachung und Routenabrechnung verwendet.
Zebra Z-Perform 1000D 80 Receipt - Weiß - Rolle (10,2 cm x 27,4 m) 16 Stck. Schilder - für QL 420
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (10,2 cm x 27,4 m)
Medientyp
Schilder
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
16 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra QL 420
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.