Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CAB-479, RS-232, 9D, Female, POT, Coiled
Datalogic CAB-479, RS-232, 9D, Female, POT, Coiled
Artikel-Nr.:
     C1002-2131174
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-479
EAN/GTIN:
     4054318026043
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Datalogic CAB-479 - Kabel seriell - DB-9 (W) - 7.6 m - gewickelt - für PowerScan PBT7100, PBT8300, PD7100, PD8300, PD8500, PM8300, PM8500; NCR RealPOS 7452
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
7.6 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PBT7100, PBT8300, PD7100, PD8300, PD8500, PM8300, PM8500 ¦ NCR RealPOS 7452
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,80*
Zubehör
Datalogic
CAB-437
ab € 24,65*
Zubehör
Datalogic
CAB-462
ab € 29,28*
Zubehör
Datalogic
CAB-474
ab € 28,56*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,81*
Zubehör
Datalogic
CAB-471
ab € 20,60*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 24,28*
Zubehör
Datalogic
CAB-456
ab € 24,64*
Zubehör
Datalogic
CAB-441
ab € 28,60*
Zubehör
Datalogic
CAB-465
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.