Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt3743 Herst.-Nr.: 3003061 EAN/GTIN: 5711045787416 |
| |
|
| | |
| Zebra Direct Tag 850 ist ein unbeschichtetes Thermodirektpapier mit einer Stärke von 80 Mikrometern, das bei Verwendung mit Zebra-Desktop- und mobilen Druckern kontrastreiche schwarze Bilder erzeugt. Dieses Material hat eine Lebensdauer von 5 Jahren für die Archivierung von Dokumenten in Innenräumen unter empfohlenen Bedingungen. Es wird am häufigsten für Kassenbelege sowie für die Parkraumüberwachung und Routenabrechnung verwendet. Zebra Z-Perform 1000D 80 Receipt - Weiß - Rolle (5 cm x 19 m) 20 Rolle(n) Quittungspapier - für Cameo 2; Encore 2; QL 220 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle (5 cm x 19 m) | | Medientyp | Quittungspapier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Weiß | | Enthaltene Menge | 20 Rolle(n) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra Cameo 2 ¦ Zebra Encore 2 ¦ Zebra QL 220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Prägeband, Schriftprägeband, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, etikettenrollen zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 20 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 2,53* | € 3,43* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,68* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,34* | € 63,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 46,69* | € 69,30* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,29* | ab € 56,25* | € 74,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|