| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2117211 Herst.-Nr.: 593-10337 EAN/GTIN: 5704327814665 |
| |
|
| | |
| Die schwarze Tonerkassette mit durchschnittlicher Kapazität und Rückgabegarantie von Dell ist geeignet für die Verwendung in den Dell Laserdruckern 2330d / 2330dn. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die schwarze Tonerkassette bietet eine Kapazität von bis zu 2.000 Seiten. Dell - Schwarz - original - Tonerpatrone Use and Return - für Dell 2330d, 2330dn, 2350d, 2350dn Weitere Informationen: Verschiedenes | Preistyp | Use and Return | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Dell Toner Managementsystem | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 2330d, 2330dn, 2350d, 2350dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner |
| | |
| |