Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2117209
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10335
EAN/GTIN:
     8841160037312
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität und Rückgabegarantie von Dell ist geeignet für die Verwendung in den Dell Laserdruckern. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die schwarze Tonerkassette bietet eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Sie unterstützt das Dell Toner Management System, sodass Ihre Dell-Laserdrucker stets betriebsbereit sind. Das System überwacht den Füllstand Ihrer Toner und benachrichtigt Sie bei einem zu geringen Füllstand.
Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone Use and Return - für Dell 2330d, 2330dn, 2350d, 2350dn
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Use and Return
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 2330d, 2330dn, 2350d, 2350dn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.