Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2016C Herst.-Nr.: 593-10290 EAN/GTIN: 5391519384084 |
| |
|
| | |
| Die Tonerkassette Cyan mit hoher Kapazität von Dell kann mit dem Farblaserdrucker von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Farbtonerkassetten Cyan haben jeweils eine Kapazität von bis zu 9.000 Seiten und wird vom Toner Management System von Dell unterstützt, mit dem ein niedriger Tonerfüllstand erkannt und die Online-Nachbestellung vereinfacht wird. Dell - Mit hoher Kapazität - Cyan - original - Tonerpatrone - für Dell 3130cn Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Patronenmerkmale | Dell Toner Managementsystem | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 9000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 3130cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 290,11* | € 300,15* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 294,57* | € 301,67* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 294,78* | € 301,68* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 295,06* | € 302,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 290,11* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|