Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2117193
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10239
EAN/GTIN:
     5397063053568
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität für Dell kann mit dem Dell Laserdruckern 1720/1720dn verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die schwarze Tonerkassette bietet eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752.
Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 1720, 1720dn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 1720, 1720dn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4208361
ab € 59,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.