Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh Toner Type R2 Yellow Original Gelb
Ricoh Toner Type R2 Yellow Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-2102727
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     888345
EAN/GTIN:
     5704327648604
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Damit verbunden ist ein ständig härter werdender Wettbewerb. Die Ansprüche der Kunden steigen, und nur wer die hohen Kundenerwartungen erfüllen kann, wird sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Ricoh als Vertriebsunternehmen messt daher der Zufriedenheit der Kunden eine ganz besondere Bedeutung bei. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens und Handelns von Ricoh.
Ricoh Type R2 - Gelb - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio 3228C, Aficio 3235C, Aficio 3245C
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio 3228C, Aficio 3228C SPF, Aficio 3235C, Aficio 3235C SPF, Aficio 3245C, Aficio 3245C SPF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.