Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 Wax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 2300 Wax Ribbon Black 105mm x 450m Farbband
Zebra 2300 Wax Ribbon Black 105mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2093644
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK10245
EAN/GTIN:
     5711045913440
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra-Verbrauchsmaterialien sind laborgetestet und wurden speziell zur Verwendung auf Zebra-Druckern entwickelt. Wenn sie zusammen mit Zebra-Druckern verwendet werden, bieten sie die bestmögliche Leistung und Zuverlässigkeit beim Barcode-Drucken.
Zebra 2300 Wax - Schwarz - 102 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra S4M; PAX 110, 170; S Series 105, 160; Xi Series 140, 170; Z Series Z4M, Z6M
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
102 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra S4M ¦ Zebra PAX 110PAX, 170PAX ¦ Zebra S Series 105S, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 140Xi, 170Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35917*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,52917*
€ 13,71971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35917*
€ 11,13741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.