Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V364044 Herst.-Nr.: 02300BK11045 EAN/GTIN: 5711045496820 |
| |
|
| | |
| Ein Hochleistungs-Wachsband, das sowohl auf beschichtetem als auch auf unbeschichtetem Papier eine hervorragende Druckqualität bietet. Dieses vielseitige Farbband ist zu einem günstigen Preis erhältlich, bietet aber dennoch alle Vorteile und die außergewöhnliche Qualität, die Sie von einem Zebra-Farbband erwarten. Zebra 2300 - 12er-Pack - 110 mm x 450 m - Schwarz - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 12) - für Zebra R-140, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus; PAX 110, 170; Xi Series 110, 140, 170, 220 Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Media | Medienfarbe | Schwarz | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Thermowachs | | Enthaltene Anz. | 12er-Pack | | Bandgröße | 110 mm x 450 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra R-140, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus ¦ Zebra PAX 110PAX, 110PAX3, 110PAX4, 170PAX, 170PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,20* | € 13,39* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,48* | € 15,12* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,75* | € 15,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 108,73* | € 138,89* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 116,53* | € 153,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 160,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|