Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2300 Wax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Wax 2300 3.27" x 83mm Farbband
Zebra Wax 2300 3.27" x 83mm Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-2093213
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300BK08345
EAN/GTIN:
     5052178204808
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Ein Hochleistungs-Wachsband, das sowohl auf beschichtetem als auch auf unbeschichtetem Papier eine hervorragende Druckqualität bietet. Dieses vielseitige Farbband ist zu einem günstigen Preis erhältlich und bietet alle Vorteile und die außergewöhnliche Qualität, die Sie von Zebra erwarten.
Zebra 2300 Wax - Schwarz - 83 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra R-140, Z4Mplus, Z6MPlus; PAX 110, 170; Xi Series 110, 140, 170, 90, 96
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
83 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon MultiPASS C70 ¦ Zebra R-140, Z4Mplus, Z6MPlus ¦ Zebra PAX 110PAX, 110PAX3, 110PAX4, 170PAX, 170PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.