| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2090627 Herst.-Nr.: 4452110010 EAN/GTIN: 5712505130049 |
| |
|
| | |
| UTAX - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für CLP 3521 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | UTAX CLP 3521 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner black, lasertoner triumph adler, toner triumph adler schwarz |
| | |
| |