| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2090624 Herst.-Nr.: 4412810010 EAN/GTIN: 4250081519755 |
| |
|
| | |
| UTAX - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für LP 3128 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | UTAX LP 3128 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner black, lasertoner triumph adler, toner triumph adler schwarz |
| | |
| |