Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2089967
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39V3204
EAN/GTIN:
     8834360362834
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sorgen Sie für eine höhere Qualität und einen höheren Wert Ihrer Druckausgaben - mit Verbrauchsmaterial von IBM. IBM Verbrauchsmaterial wurde speziell für höhere Produktivität, niedrigere Wartungskosten und niedrigere Kosten pro Druckseite konzipiert. Dadurch ist sichergestellt, dass Ihre Investitionen in Drucklösungen sich wirklich auszahlen.
IBM - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone Use and Return - für InfoPrint 1811d, 1812dn, 1822, 1822dn, 1822dw, 1822dwn, 1823
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Use and Return
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 9000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
InfoPrint 1811d, 1812dn, 1822, 1822dn, 1822dw, 1822dwn, 1823
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.