Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 703 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1497403
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2963B003
EAN/GTIN:
     4960999628431
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone Canon
Druckerpatronen Canon
Ihr Canon Drucker liefert erstklassige Ergebnisse, wenn Sie die hochwertige Verbrauchsmaterialen verwenden.
Canon PFI-703 BK - 700 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter (Packung mit 3) - für imagePROGRAF iPF810, iPF815, iPF820, iPF825
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815, iPF815 MFP, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825, iPF825 MFP, iPF825 MFP M40
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 561,01*
€ 571,45*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 641,18*
€ 651,75*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 898,48*
€ 908,51*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,10*
€ 677,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,69*
€ 674,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,13*
€ 672,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,01*
€ 667,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.