Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2078879
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     800925
EAN/GTIN:
     4033776203821
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige, Leistung zu gewährleisten.
freecolor - 100 g - Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN135M) - für Brother DCP-9040, 9042, 9045, HL-4040, 4050, 4070, MFC-9440, 9450, 9840
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
1.29 kg
Alternative zu
Brother TN135M
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
100 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4050CDNLT, HL-4070CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR130CL
ab € 120,53*
Zubehör
Brother
TN135BK
ab € 60,22*
Zubehör
Brother
TN135C
ab € 62,76*
Zubehör
Brother
TN135M
ab € 30,95*
Zubehör
Brother
TN135Y
ab € 103,77*
Zubehör
Brother
TN130C
ab € 33,67*
Zubehör
Brother
TN130Y
ab € 57,47*
Zubehör
Brother
TN130M
ab € 37,34*
Zubehör
Brother
TN130BK
ab € 46,89*
Zubehör
Brother
WT100CL
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.