Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P4092C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung CLT-P4092C Tonerkartusche 4 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Samsung CLT-P4092C Tonerkartusche 4 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Samsung CLT-P4092C Tonerkartusche 4 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Samsung CLT-P4092C Tonerkartusche 4 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Samsung CLT-P4092C Tonerkartusche 4 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-212067
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-P4092C/ELS
EAN/GTIN:
     8808987980764
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner
Samsung CLT-P4092C - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone - für CLP-310, 310N, 315, 315W; CLX-3170FN, 3175, 3175FN, 3175FW, 3175N, 3175W
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-310, 310N, 315, 315W ¦ Samsung CLX-3170FN, 3175, 3175FN, 3175FW, 3175N, 3175W
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 140,10*
€ 178,52*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 3,90*
ab € 140,41*
€ 178,54*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 165,08*
€ 206,44*
pro Satz
Frei Haus
ab € 165,84*
€ 206,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CLP310C-FRC
ab € 27,07*
Zubehör
Freecolor
CLP310K-FRC
ab € 25,30*
Zubehör
Freecolor
CLP310M-FRC
ab € 27,31*
Zubehör
Freecolor
CLP310Y-FRC
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.