Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2053084
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000975
EAN/GTIN:
     4260134932998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
M-CAB - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 5 m - eingerastet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Eingerastet
Länge
5 m
American Wire Gauge (AWG)
30
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.