| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2048815 Herst.-Nr.: 106R01452 EAN/GTIN: 5704327600879 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 6128MFP - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6128MFP, 6128MFP/N, 6128MFPV/N Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 6.9849 cm | | Transporttiefe | 19.6849 cm | | Transporthöhe | 5.0799 cm | | Transportgewicht | 136 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 6128MFP, 6128MFP/N, 6128MFPV/N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan |
| | |
| |