Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2030877
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0V301H
EAN/GTIN:
     4049982270892
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original Konica Minolta Verbrauchsmaterial gewährleistet eine optimale Ausgabequalität und Zuverlässigkeit der Konica Minolta Drucker.
Konica Minolta - Schwarz - original - Tonerpatrone - für magicolor 1600W, 1650EN, 1650EN-d, 1650EN-dt, 1680MF, 1690MF
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 1600W, 1650EN, 1650EN-d, 1650EN-dt, 1680MF, 1690MF
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A0VU0Y1
ab € 99,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.