Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA- / SAS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2029486
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83057
EAN/GTIN:
     4043619830572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
delock sas kabel
Mit diesem 50cm langen mini SAS Kabel zu 4x SATA können Sie z. B. einen Controller mit SFF 8087 Anschluss an eine 4 Port SATA Multilane anschließen.
Delock - SATA- / SAS-Kabel - 4-Lane - SATA (W) zu 36 PIN 4iMini MultiLane (M) - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
SATA- / SAS-Kabel
Länge
50 cm
Anzahl SAS-Lane-Kabel
4-Lane
Konnektivität
Anschluss
4 x 7-poliges Serial ATA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
36 PIN 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) - männlich
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.