Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2025065
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0VU0Y1
EAN/GTIN:
     4538462006873
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Original-Verbrauchsmaterialien sind der entscheidende Aspekt bei der Erstellung eines qualitativ hochwertigen Druckbildes. Innerhalb des komplexen Drucksystems tragen sie zum reibungslosen Betrieb Ihres Konica Minolta Produktes bei und erhöhen dessen Lebensdauer. Die hochwertigen Original-Verbrauchsmaterialien bieten erstklassige Ausdrucke und den zuverlässigen Betrieb - während der gesamten Lebensdauer!
Konica Minolta - Original - Druckerbildeinheit - für magicolor 1600W, 1650EN, 1650EN-d, 1650EN-dt, 1690MF
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 1600W, 1650EN, 1650EN-d, 1650EN-dt, 1690MF
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A0V301H
ab € 61,93*
Zubehör
Konica Minolta
A0V305H
ab € 70,46*
Zubehör
Konica Minolta
A0V30AH
ab € 70,40*
Zubehör
Konica Minolta
A0V30GH
ab € 78,99*
Zubehör
Konica Minolta
A0V30HH
ab € 89,33*
Zubehör
Konica Minolta
A0V30CH
ab € 88,79*
Zubehör
Konica Minolta
A0V30NH
ab € 253,03*
Zubehör
Konica Minolta
A0V306H
ab € 89,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.