Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2016253
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD971AE
EAN/GTIN:
     8844206492052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 920 Schwarz Tintenpatronen erzeugen mit HP Officejet Tinten schwarzen Text in Laserqualität. Für Büros konzipierte Pigmenttinte ermöglicht professionelle Ausdrucke auf Normalpapier.
HP 920 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 6500, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500A, 6500A E710a, 7500A
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
10.7 cm
Transporthöhe
3.1 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 420 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.