Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SCX-R6555A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SCX-R6555A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2011689
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SCX-R6555A/SEE
EAN/GTIN:
     8808987485504
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Samsung SCX-R6555A - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für MultiXpress 6545N, 6555N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40.3 cm
Transporttiefe
18.8 cm
Transporthöhe
19.1 cm
Transportgewicht
2.42 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 80000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung MultiXpress 6545N, 6555N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.