|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2010268 Herst.-Nr.: C4906AE EAN/GTIN: 0884420689751 |
| | |
|
|  |  |
 | HP 940XL - C4906AE - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 2200 Seiten - für Officejet Pro 8000, 8500, 8500 A909a, 8500A, 8500A A910a Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz |  | Kapazität | 49 ml |  |  | Bis zu 2200 Seiten |  | Drucktechnologie | Tintenstrahl |  | Enthaltene Anz. | 1 |  | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Officejet Pro 8000, 8000 Enterprise, 8000 Wireless, 8500 A909a, 8500 Premier A909n, 8500 Wireless A909g, 8500A A910a, 8500A Plus A910g, 8500A Premium A910n |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen, druckerpatrone schwarz, fototinte hp |
|  |  |
| |