| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2010267 Herst.-Nr.: C4909AE EAN/GTIN: 3022031993141 |
| | |
|
| | |
| HP 940XL Gelb Tintenpatronen mit hoher Reichweite sorgen für erschwingliche Farbdokumente in professioneller Qualität. Für Büros konzipierte pigmentbasierte Tinten erzeugen eindrucksvolle, langlebige Ausdrucke auf Normalpapier. HP 940XL - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 8000, 8500, 8500 A909a, 8500A, 8500A A910a, 8500A A910d Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.2 cm | | Transporttiefe | 10.9 cm | | Transporthöhe | 2.5 cm | | Transportgewicht | 0.1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1400 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 8000, 8000 Enterprise, 8000 Wireless, 8500 A909a, 8500 Premier A909n, 8500 Wireless A909g, 8500A A910a, 8500A A910d, 8500A Plus A910g, 8500A Plus A910k, 8500A Premium A910n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, gel cartridge |
| | |
| |