| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1991574 Herst.-Nr.: CH565A EAN/GTIN: 4049982280471 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiges Inhouse-Drucken mit Original HP Tintenpatronen. Die patentierten HP Tinten wurden gemeinsam mit den DesignJet Druckern und HP Großformat-Druckmedien entwickelt für präzise Linien, scharfe Details und reibungslosen Druck. HP 82 - 69 ml - Schwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet 111, 510, 510ps Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 12.5 cm | | Transporttiefe | 3.9 cm | | Transporthöhe | 14.3 cm | | Transportgewicht | 150 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 129 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 69 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet 111, 510, 510ps |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| |