| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1990064 Herst.-Nr.: LC970MBP EAN/GTIN: 5014047560613 |
| |
|
| | |
| Brother LC970MBP - Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother DCP-135C, DCP-150C Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-135C, DCP-150C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother tinte magenta, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch |
| | |
| |