| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1986871 Herst.-Nr.: 2961B001 EAN/GTIN: 9082014022637 |
| |
|
| | |
| Papiere, Toner, Tinten und Verbrauchsmaterialien von Canon sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon PFI-303 Y - 330 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825 MFP M40 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 330 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825 MFP M40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |