Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 303 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1986870
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2960B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Kartuschen bestehen hauptsächlich aus Kunststoff, was ein lokales Recycling und eine lokale Energierückgewinnung ermöglicht. Wenn das Recycling vor Ort erfolgt, werden die mit dem Transport der Kartuschen verbundenen Umweltauswirkungen reduziert. Zur Unterstützung des lokalen Recyclings und der Energierückgewinnung hat Canon auf jede Patrone einen Kunststoffcode eingraviert. Canon Großformat-Tintenpatronen sind für lokales Recycling und lokale Energierückgewinnungsanlagen geeignet.
Canon PFI-303 M - 330 ml - Magenta - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825 MFP M40
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
330 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825 MFP M40
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
2959B001
ab € 117,56*
Zubehör
Canon
2957B001
ab € 118,10*
Zubehör
Canon
2961B001
ab € 117,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.