| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1986869 Herst.-Nr.: 2959B001AA EAN/GTIN: 4960999579931 |
| |
|
| | |
| Diese Kartuschen bestehen hauptsächlich aus Kunststoff, was ein lokales Recycling und eine lokale Energierückgewinnung ermöglicht. Wenn das Recycling vor Ort erfolgt, werden die mit dem Transport der Kartuschen verbundenen Umweltauswirkungen reduziert. Zur Unterstützung des lokalen Recyclings und der Energierückgewinnung hat Canon auf jede Patrone einen Kunststoffcode eingraviert. Canon Großformat-Tintenpatronen sind für lokales Recycling und lokale Energierückgewinnungsanlagen geeignet. Canon PFI-303 C - 330 ml - Cyan - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825 MFP M40 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Kapazität | 330 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF iPF810, iPF810 PRO, iPF815 MFP M40, iPF820, iPF820 PRO, iPF825 MFP M40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |