Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 4250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Artikel-Nr.:
     C1002-1986864
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01409
EAN/GTIN:
     4058154070697
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 4250 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 4250, 4260
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
29.2099 cm
Transporttiefe
43.1799 cm
Transporthöhe
17.1449 cm
Transportgewicht
1.6783 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 4250, 4250/XM, 4250/YSM, 4250S, 4250U, 4250X, 4250XF, 4260/YSM, 4260S, 4260X, 4260XF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.