Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6280
Artikel-Nr.:
     C1002-1977031
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01388
EAN/GTIN:
     0095205747225
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6280 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.5899 cm
Transporttiefe
36.8299 cm
Transporthöhe
13.9699 cm
Transportgewicht
1.2927 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.