Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6280
Artikel-Nr.:
     C1002-1977030
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01391
EAN/GTIN:
     0095205747256
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6280 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.5899 cm
Transporttiefe
36.8299 cm
Transporthöhe
13.9699 cm
Transportgewicht
1.3154 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6280/YN, 6280DN, 6280N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.