| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1970082 Herst.-Nr.: AS10100 EAN/GTIN: 9120010313271 |
| |
|
| | |
| Astar - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon FX-10) - für Canon i-SENSYS FAX-L100, L120, L140, L160, MF4120, MF4140, MF4150, MF4270, MF4660, MF4690 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon FX-10 | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon FAX L120 ¦ Canon FAXPHONE L120 ¦ Canon i-SENSYS FAX-L100, FAX-L120, FAX-L140, FAX-L160, MF4120, MF4140, MF4150, MF4270, MF4660PL, MF4690PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner |
| | |
| |