| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1970006 Herst.-Nr.: AS10004 EAN/GTIN: 9120010310058 |
| |
|
| | |
| Astar - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon FX-3, Xerox 003R95893) - für Canon FAX L250, L260i, L300, L350 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon FX-3, Xerox 003R95893 | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2700 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon FAX L250, L260i, L300, L350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, lasertoner |
| | |
| |