| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1969888 Herst.-Nr.: 1060019426 EAN/GTIN: 8713878063405 |
| |
|
| | |
| Océ - 400 ml - Cyan - original - Tintenbehälter - für Océ TCS300, TCS500 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Kapazität | 400 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Océ TCS300, TCS500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone OCE, Inkjet-Patrone OCE, OCE Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone OCE, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone oce |
| | |
| |