| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1969145 Herst.-Nr.: 29952267 EAN/GTIN: 8713878071066 |
| |
|
| | |
| Canon Production Printing IJC236 - 130 ml - Magenta - original - Tintenbehälter - für Océ CS2124, CS2136, CS2224, CS2436 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 130 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Océ CS2124, CS2136, CS2224, CS2436 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone OCE, Inkjet-Patrone OCE, OCE Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone OCE, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, druckerpatrone für canon |
| | |
| |