Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta TN-213M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1968970
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0D7352
EAN/GTIN:
     7613058022431
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original Konica Minolta Verbrauchsmaterial gewährleistet eine optimale Ausgabequalität und Zuverlässigkeit der Konica Minolta Drucker.
Konica Minolta TN-213M - Magenta - original - Tonerpatrone - für bizhub C203, C253
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 19000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C203, C253
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner NEC, Toner Cartridge NEC, Toner NEC, Tonerkartusche NEC, Tonerkassette NEC, Lasertoner Pitney Bowes, Toner Cartridge Pitney Bowes, Toner Pitney Bowes, Tonerkartusche Pitney Bowes, Tonerkassette Pitney Bowes, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner konica minolta magenta, konica minolta toner, konica minolta toner magenta
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konica Minolta
TN-213C
ab € 56,30*
Ähnlich
Konica Minolta
A0DE02F
ab € 141,20*
Ähnlich
Konica Minolta
A0DE0CF
ab € 308,67*
Ähnlich
Konica Minolta
A0DE06F
ab € 308,38*
Ähnlich
Konica Minolta
TN-213Y
ab € 57,79*
Ähnlich
WhiteBox
A0D7452
ab € 30,71*
Ähnlich
WhiteBox
A0D7152
ab € 28,51*
Ähnlich
WhiteBox
A0D7352
ab € 40,27*
Ähnlich
WhiteBox
A0D7252
ab € 25,75*
Ähnlich
Ampertec
A0D7452
ab € 47,09*
Ähnlich
Ampertec
A0D7152
ab € 19,92*
Ähnlich
Ampertec
A0D7352
ab € 35,55*
Ähnlich
Ampertec
A0D7252
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.