Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta TN-314K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1968965
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0D7151
EAN/GTIN:
     5711045010194
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta TN-314K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für bizhub C353, C353P
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 26000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C353, C353P
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konica Minolta
IU313C
ab € 361,60*
Ähnlich
Konica Minolta
IU313M
ab € 163,88*
Ähnlich
Konica Minolta
IU313Y
ab € 183,87*
Ähnlich
Konica Minolta
A0D7451
ab € 69,38*
Ähnlich
Konica Minolta
A0D7351
ab € 48,67*
Ähnlich
Konica Minolta
A0D7251
ab € 16,29*
Ähnlich
WhiteBox
A0D7451
ab € 24,66*
Ähnlich
WhiteBox
A0D7151
ab € 22,73*
Ähnlich
WhiteBox
A0D7351
ab € 24,46*
Ähnlich
WhiteBox
A0D7251
ab € 24,45*
Ähnlich
Ampertec
A0D7451
ab € 19,65*
Ähnlich
Ampertec
A0D7151
ab € 18,22*
Ähnlich
Ampertec
A0D7351
ab € 23,72*
Ähnlich
Ampertec
A0D7251
ab € 27,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.