Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell High Capacity 'Use and Return' Toner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1968233
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10237
EAN/GTIN:
     5704327489177
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität und Rücknahme für das Recycling von Dell kann mit den Dell Laserdruckern verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die schwarze Tonerkassette bietet eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten.
Dell High Capacity 'Use and Return' Toner - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone Use and Return - für Dell 1720, 1720dn
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
Use and Return
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 1720, 1720dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.