Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 22 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Canon C-EXV 22 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-1968211
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1872B002
EAN/GTIN:
     4960999415253
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon-Produkte.
Canon C-EXV 22 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für imageRUNNER 5055, 5055N, 5065, 5075, 5075N
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 48000 Seiten bei 6% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER 5055, 5055N, 5065, 5075, 5075N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
1514A003
ab € 138,36*
Zubehör
Canon
3782B002
ab € 26,28*
Zubehör
Canon
1320B008
ab € 45,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.