Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 970VALBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1968182
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC970VALBP
EAN/GTIN:
     5014047564024
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ob für den Hausgebrauch oder im Büro, die Brother Verbrauchsmaterialien liefern ausgezeichnete Druckergebnisse bei Text und Bild.
Brother LC970VALBP - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Brother DCP-135C, DCP-150C
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.7 cm
Transporttiefe
17.8 cm
Transporthöhe
6.7 cm
Transportgewicht
288 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
195 g
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 300 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 300 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 300 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-135C, DCP-150C
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.